Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TS-873AU NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau V1500B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP TS-873AU NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau V1500B
QNAP TS-873AU NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau V1500B
QNAP TS-873AU NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau V1500B
QNAP TS-873AU NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau V1500B
QNAP TS-873AU NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau V1500B
QNAP TS-873AU NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau V1500B
QNAP TS-873AU NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau V1500B
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80428207
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-873AU-4G
EAN/GTIN:
     4713213517925
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server
Mit seinem leistungsstarken AMD Ryzen™ V1500B Quad-Core Prozessor der V1000 Serie ist das TS-873AU in der Lage, die Leistung von virtuellen Maschinen mit bis zu 4 Kernen/8 Threads bei 2,2 GHz zu steigern. Das TS-873AU verfügt über zwei 2,5GbE Ports und einem PCIe Gen 3 Steckplatz, wodurch Sie eine schnelle Netzwerkkonnektivität erhalten und zusätzliche Funktionen und zusätzliches Anwendungspotenzial hinzufügen können. Modernste Hardware, die in umfassenden Softwarelösungen integriert ist, macht das TS-873AU zur ersten Wahl für die Ausführung ressourcenintensiver Anwendungen und Aufgaben. Das TS-873AU unterstützt QTS und QuTS hero, so dass der Anwender je nach Bedarf flexibel das Betriebssystem wechseln kann.

Absolute Leistung mit AMD Ryzen™ und mit bis zu 64 GB RAM
Ausgestattet mit einem 4-Core/8-Thread AMD Ryzen™ V1500B 2,2 GHz Prozessor mit AES-NI Verschlüsselungsbeschleunigung und bis zu 64 GB DDR4 Arbeitsspeicher bietet das Rackmount TS-873AU eine aggressive und dennoch stromsparende Leistung, um ressourcenintensive Geschäftsanwendungen wie VDI, F&E, Private Cloud und Servervirtualisierung voranzutreiben.

Blockbasierte iSCSI-LUN: Die ideale Wahl für Virtualisierungsspeicher
Das TS-873AU unterstützt blockbasiertes iSCSI LUN und ist kompatibel mit VMware®, Citrix®, Microsoft® Hyper-V® und Windows Server® 2019 Virtualisierungsumgebungen, um eine leistungsstarke und erschwingliche Speicherlösung bereitzustellen. Das TS-873AU unterstützt auch VMware VAAI und Microsoft ODX zur Leistungssteigerung durch Verringerung der Serverlast von ESXi Server und Hyper-V. Es unterstützt ebenfalls das QNAP vSphere Client Plug-in mit verbesserter Effizienz der Bedienung und Verwaltung in Virtualisierungsanwendungen.

Optimierte Leistung für VMware Virtualisierung mit iSER
Das iSCSI Extensions for RDMA (iSER) Protokoll steigert die Datenübertragungsleistung des VMware® ESXi Speichers und reduziert die CPU Last des ESXi Servers. iSER Unterstützung kann durch die Installation einer QNAP QXG-10G2SF-CX4 10GbE PCIe Karte, die den Mellanox® ConnectX-4 Controller verwendet, zum TS-873AU hinzugefügt werden. iSER kann eine deutliche Leistungssteigerung bieten und ist ein wichtiges Werkzeug zur Optimierung anspruchsvoller Virtualisierungsanwendungen.

All-in-One-Server zum Hosten virtueller Maschinen und Container
Unabhängig von Ihrem Virtualisierungsbedarf können Sie sich auf die Virtualization Station und die Container Station für eine vollständige Virtualisierungsunterstützung verlassen. Mit der Netzwerk & Virtueller Switch App können Sie virtuellen Maschinen, Containern und dem TS-873AU angemessene physische Netzwerkressourcen zuweisen, um die Netzwerkbereitstellung zu vereinfachen.

Virtualization Station
Führen Sie mehrere virtuelle Windows®, Linux®, UNIX® und Android™ Maschinen aus und greifen Sie über Webbrowser oder Virtual Network Computing (VNC) auf diese zu. Sie können mehrere virtuelle Serveranwendungen auf einem einzigen TS-873AU ausführen, ohne zusätzliche physische Server zu benötigen.

Container Station
Machen Sie sich mit den Virtualisierungstechnologien LXC und Docker® vertraut, laden Sie Anwendungen aus der integrierten Docker Hub Registry® herunter, importieren und exportieren Sie Container und erstellen Sie zahlreiche Mikroservices.

Upgrade auf 2,5GbE Netzwerk
Das TS-873AU verfügt über zwei 2,5 GbE RJ45 LAN Ports, über die Sie vorhandene CAT5e Kabel verwenden können, um die Netzwerkgeschwindigkeit von 1 Gigabit auf 2,5 Gigabit zu erhöhen. 5GbE Geschwindigkeiten können auch durch die Verwendung von Port Trunking erreicht werden. Zur Aufrüstung Ihrer Laptops und Desktops und Nutzung der Vorteile von High-Speed Netzwerken bietet QNAP verschiedene Adapter und Peripheriegeräte an, darunter einen USB 3.2 Gen 1 auf 5GbE Adapter (Modellbezeichnung QNA-UC5G1T) und eine 5GbE PCIe Erweiterungskarte (Modellbezeichnung QXG-5G1T-111C).

Verwandeln Sie Ihr Netzwerk mit einem günstigen 2,5GbE Switch
Ein Upgrade Ihres Netzwerks sollte nicht zu Lasten der Bank gehen, und die 2,5GbE Konnektivität bietet sofort spürbare Verbesserungen im Vergleich zum normalen 1GbE. Der QSW-1105-5T ist ein unmanaged Switch mit fünf 2,5GbE Ports (abwärtskompatibel mit 1G/100M) und unterstützt CAT5e Kabel zum Anschluss mehrerer Computer und NAS. Der QSW-1105-5T ist energiesparend, geräuscharm, sofort einsatzbereit und unterstützt die Erkennung und Blockierung von Schleifen, um eine einfache und effektive High-Speed Netzwerkumgebung zu schaffen.

Umfangreiche I/O-Fähigkeiten mit PCIe-Erweiterung
Das TS-873AU verfügt über zwei PCIe Gen 3 x4 Steckplätze, so dass Sie mit einer kompatiblen Low-Profile PCIe-Karte zusätzliche Funktionen hinzufügen können, z.B. 5GbE/10GbE-Netzwerkkarten, QXP-16G2FC 16Gb Fibre Channel-Karte, SAS- oder QXP SATA-Erweiterungskarten.

GPU-beschleunigte Berechnungen
Grafikkarten sind für grafische Berechnungen und Transformationen optimiert, erfordern jedoch erheblich mehr Strom als andere Hardware. Das TS-873AU unterstützt Low-Profile NVIDIA® GeForce® Grafikkarten der Einstiegsklasse (wie die GT 1030 oder GT 1050), die keine zusätzliche Stromversorgung benötigen. Die Installation einer Grafikkarte kann die Leistung von Anwendungen, wie Videobearbeitung, 4K-Videotranskodierung, Bildverarbeitung in QTS und die Leistung virtueller Maschinen über GPU Passthrough steigern.

IOPS Leistung mit SSD-Caching beschleunigen
Das Hinzufügen eines SSD-Cache zum TS-873AU ist eine einfache Methode, um die IOPS-Leistung zu erhöhen und die Latenzzeit des Speicher Volumes zu reduzieren. Er eignet sich ideal für IOPS-intensive Anwendungen (wie Datenbanken und Virtualisierung) und verbessert den gesamten Arbeitsablauf erheblich. Sie können die Einstellungen jederzeit starten, stoppen oder ändern, ohne das System herunterfahren zu müssen.

Optimale Leistung und Zuverlässigkeit
Das TS-873AU unterstützt erweiterte Business-Features, um eine maximale Effizienz und Leistung zu erreichen und einen Rund-um-die-Uhr Service zu gewährleisten.

USB 3.2 Gen 2
USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) bietet Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gb/s (doppelt so schnell wie USB 3.2 Gen 1) und steigert damit die Datenübertragungsleistung erheblich. Das TS-873AU verfügt über zwei USB 3.2 Gen 2 Typ-C und einen Typ-A Port, was eine größere Flexibilität und Zukunftssicherheit für neue USB-Geräte gewährleistet.

Zentrale Geräteverwaltung
QRM+ bietet eine Single-Point-Lösung zur Erkennung, Zuordnung, Überwachung und Verwaltung aller Windows®-, Linux®- und IPMI-Geräte in Ihrem Netzwerk sowie zur Vereinfachung der Geräteerkennung durch ein grafisches Topologiediagramm.

Zentrale NAS Verwaltung
Q’center bietet eine zentrale Verwaltungsplattform für die Verwaltung mehrerer QNAP NAS über verschiedene Standorte hinweg, die Überwachung von Systemprotokollen und die Verwaltung von NAS Updates und Wartungen.

Geschäftsdaten flexibel und kostengünstig in die Cloud verschieben
Durch den Einsatz von Cloud-Storage-Gateways und die Aktivierung von lokalem Caching auf dem TS-873AU können Sie die Cloud nahtlos für Speicher, Backup und Datenwiederherstellung mit Low-Latency-Zugriff nutzen und so ein innovatives hybrides Cloud-Erlebnis bieten.

HybridMount dateibasiertes Cloud Gateway
Erweitern Sie Ihre Speicherkapazität flexibel durch die Anbindung an Cloud-Speicher. Mit QTS-Anwendungen können Sie Ihre Cloud-Dateien oder Multimediadateien verwalten und bearbeiten. HybridMount ist ideal für die Online-Zusammenarbeit mit Dateiservern und die Datenanalyse auf Dateiebene.

VJBOD Cloud blockbasiertes Cloud Gateway
VJBOD Cloud unterstützt das Mounten von Objekt Cloud-Speicher als blockbasiertes Volume oder LUN auf einem NAS. Die blockbasierte Datenübertragung lädt zufällige Daten und große Dateien in Blöcken in die Cloud hoch, und überträgt nur blockbasierte Volume- oder LUN-Änderungen. Dies ist ideal für Anwendungen auf Unternehmensebene mit großen Anforderungen an die Dateiübertragung (wie Datenbanken, VM Volumes und Videos).

Vollständige Sicherungsplanung
Das TS-873AU bietet zuverlässige und kostengünstige Lösungen für die Planung von Sicherung und Notfallwiederherstellung.

HBS
Konsolidiert Sicherungs-, Wiederherstellungs- und Synchronisierungsfunktionen (mit RTRR, Rsync, FTP, CIFS/SMB) zur einfachen Datenübertragung an lokale, externe und Cloud-Speicherplätze im Rahmen eines umfassenden Datenspeicher- und Notfallwiederherstellungsplans.

Snapshots für Volume & LUN
Snapshots sind für die NAS Datensicherung unerlässlich und die Block-Level-Funktionen machen sie zu einer zuverlässigen Methode zum Datenschutz angesichts der wachsenden Bedrohungen durch Ransomware. Das TS-873AU unterstützt bis zu 256 Snapshots pro Volume/LUN und bis zu 1.024 Snapshots pro NAS.

VM-Sicherung
Mit der hohen Leistung, riesigem Speicherpotenzial, integrierten Virtualisierungslösungen und Snapshot Unterstützung für die Aufzeichnung des Systemstatus zu jedem Zeitpunkt, ist das TS-873AU perfekt für die Sicherung virtueller Maschinen geeignet.

Windows® und Mac® Backup
Verwenden Sie das lizenzfreie Dienstprogramm QNAP NetBak Replicator zum Sichern und Wiederherstellen von Windows® Computern. Time Machine® wird ebenfalls für die Sicherung von Mac® Computern unterstützt.

High-Speed VM Sicherungslösung
Mit Hyper Data Protector wird das TS-873AU zu einem agentenlosen Sicherungswerkzeug für unbegrenzte VMware® vSphere und Microsoft® Hyper-V VM Sicherung. Hyper Data Protector bietet inkrementelle Sicherung, globale Deduplizierung, Sicherungsplanung und Wiederherstellungskomprimierung, die Ihnen einen günstigen und zuverlässigen Notfallwiederherstellungsplan für einen 24/7 Betrieb Ihrer Dienste bietet.

Aufbau einer kostengünstigen Fibre Channel SAN Umgebung
Herkömmliche Fibre Channel Storage Area Networks (SAN) Geräte sind oft kostspielig. Durch die Installation einer QNAP 16Gb Fibre Channel Karte (QXP-16G2FC 16Gb) im TS-873AU können Sie mit der iSCSI & Fibre Channel App ein Fibre Channel Ziel festlegen. Darüber hinaus bieten die Funktionen LUN Masking und Port Binding eine zusätzliche Sicherheitsebene für Ihre Daten.

Flexible und kostengünstige Speichererweiterung
QNAP bietet einfache Lösungen zur Speichererweiterung. Hier sind verschiedene Möglichkeiten, den Speicher Ihres TS-873AU je nach Bedarf zu erweitern, um Daten- und Unternehmenswachstum zu bewältigen:

Erweiterungsgehäuse anbringen
Neben der Unterstützung von SAS oder QXP SATA Erweiterungskarten bietet das TS-873AU USB-Schnittstellen zum Anschluss eines RAID Erweiterungsgehäuses. Verwenden Sie den QTS Storage & Snapshots Manager, um NAS-Kapazitätserweiterungen einfach zu handhaben.

VJBOD
Nutzen Sie VJBOD (Virtual JBOD), um Ihre Speicherkapazität zu erweitern, indem Sie den ungenutzten Speicher anderer QNAP NAS-Geräte verwenden. Bis zu 8 QNAP NAS können als lokale Festplatten im TS-873AU eingebunden werden.

RAID-Kapazität erweitern
Wechseln Sie Laufwerke mit geringerer Kapazität per Hot-Swap durch Laufwerke größerer Kapazitäten aus, damit Ihr TS-873AU mit Ihrem Unternehmen mitwachsen kann.

Migrieren Sie zu einem neuen NAS
Installieren Sie Ihre TS-873AU in einem größeren QNAP NAS und behalten Sie Ihre vorhandenen Daten und Konfigurationen bei.

Wechsel des Betriebssystems für optimale Datenintegrität und Zuverlässigkeit
Das TS-873AU unterstützt auch QuTS hero - das ZFS-basierte NAS-Betriebssystem von QNAP. QuTS hero bietet durchgängige Datenintegrität, Datenreduzierung (Inline-Datendeduplizierung, Komprimierung und Verdichtung) und vieles mehr und nutzt zusätzliche Systemressourcen, um eine optimale Umgebung für den Schutz von geschäftlichen Daten zu gewährleisten.

Mehr Produktivitätsanwendungen
QVR Pro
8 eingebettete Kamerakanäle sind enthalten, damit Sie Ihre TS-873AU als umfassende Überwachungslösung einsetzen können.

Benachrichtigungszentrum
Sammelt alle Ereignisse, Warnungen und Benachrichtigungen des QTS Systems für eine reibungslose und einfache NAS Verwaltung, so dass Sie stets über den Status Ihres NAS informiert sind.

Browser Station
Ermöglicht den Fernzugriff über NAS-gehostete Webbrowser für den Zugriff auf lokale LAN-Ressourcen, ohne komplexe VPN-Einstellungen vornehmen zu müssen.

Security Counselor
Überprüfen Sie die Sicherheitseinstellungen Ihres TS-873AU und erhalten Sie Empfehlungen für Verbesserungen. Enthält Antiviren- und Anti-Malware-Scanner.

Qsirch
QNAPs leistungsstarkes, Google-ähnliches Suchwerkzeug findet schnell Bilder, Musik, Videos, Dokumente und E-Mails anhand von Stichwörtern, Farbe und weiteren Suchbedingungen.

Boxafe
Sichern oder synchronisieren Sie Dateien, E-Mails, Kalender und Kontakte von Google™ Workspace und Microsoft® Office 365® auf dem TS-873AU, um Cloud-Daten des Unternehmens zu sichern.
Weitere Informationen:
Energie
Platzierung der Stromversorgung
Eingebaut
Kapazität der Stromversorgungseinheit
250 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
55.01 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
28.98 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,2500 Mbit/s
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
iSCSI-Unterstützung
Ja
Wake-on-LAN bereit
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
425 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
8040 g
Paketgewicht
12760 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Gleichzeitige Verbindungen
2000
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Kleines & Mittleres Unternehmen
Backup-Funktion
Ja
Backup-Funktionen
Cloud, iSCSI LUN
Alarm
Ja
Mehrsprachige Unterstützung
Ja
Schnappschuss
Ja
Management-Protokolle
SNMP
Zugriffkontrollliste
Ja
Reset-Knopf
Ja
Integrierter FTP-Server
Ja
Unterstützter Browser
Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Lüfterdurchmesser
80 mm
LED-Anzeigen
HDD, LAN, Leistung, Status, USB
Prozessor
Prozessorfamilie
Ryzen Embedded
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
V1500B
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Threads
8
Pufferspeicher L2
2 MB
Pufferspeicher L3
4 MB
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
8
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
RAID-Unterstützung
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, Serial ATA III
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD
Online-RAID-Erweiterung
Ja
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Unterstützte Dateisysteme
FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4
Disk-Roaming
Ja
Software
Installiertes Betriebssystem
QNAP Turbo System
Version des Betriebsystems
5,0,0
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2016 x64, Windows Server 2019
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Solaris 10
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Maximum unterstützte RAM
64 GB
Speicherkartensteckplätze
2
Memory Formfaktor
UDIMM
ECC
Ja
Flash-Speicher
5000 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.601,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.748,76*
€ 2.081,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.727,86*
€ 2.056,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.677,47*
€ 1.996,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.641,88*
€ 1.953,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.601,54*
€ 1.905,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
QNAP
TS-h1290FX-7232P-64G
ab € 5.084,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.