Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mio A30 Rearview camera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mio A30 Rearview camera
Mio A30 Rearview camera
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80359345
Hersteller:
     Mio Technology
Herst.-Nr.:
     5413N4890001
EAN/GTIN:
     4713264281202
Suchbegriffe:
Autokamera
Dashcam
Unfallkamera
mio dashcam
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Rearview camera
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Klebeband
Markenkompatibilität
Mio
Kompatibilität
751 / 752 Wifi Dual / 785 / 786 / 788 / 792 Wifi Pro / C380
Gewicht und Abmessungen
Breite
46 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
48.5 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,72*
€ 91,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,55*
€ 89,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,95*
€ 84,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.