Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TomTom GO Discover


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TomTom GO Discover
TomTom GO Discover
TomTom GO Discover
TomTom GO Discover
TomTom GO Discover
TomTom GO Discover
TomTom GO Discover
TomTom GO Discover
TomTom GO Discover
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80324960
Hersteller:
     TomTom
Herst.-Nr.:
     1YB7.002.00
EAN/GTIN:
     636926104937
Suchbegriffe:
PKW-Navigationsgerät
PKW-Navigationssysteme
pkw-navigationsgerät tomtom
pkw navigationsgerät
Aktuellste TomTom-Karten (Welt)
Mit dem TomTom GO Discover Auto Navi sind Sie entspannt unterwegs und vermeiden unliebsame Überraschungen wie Straßensperrungen. Sie haben Zugang zu den aktuellsten und genauesten Karten – kompakter, für schnellere Updates und ohne Zusatzkosten.

3 Mal schnellere Karten-Updates dank eingebautem Wi-Fi
Laden Sie die neuesten Weltkarten und Software-Updates schnell und einfach über Wi-Fi auf Ihr TomTom GO Discover Auto Navi herunter. Dank integriertem 5-GHz-Wi-Fi-Frequenzband werden die aktuellsten Karten 3x schneller aktualisiert – ohne Zusatzkosten.

TomTom Traffic
Mit der TomTom Traffic-Technologie, der Millionen von Fahrern vertrauen, vermeiden Sie Verkehrsstörungen Über Ihr TomTom GO Discover Auto Navi erhalten Sie alternative Routenoptionen und zuverlässige Ankunftszeiten.
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Navigation
Unterstützte Sprachen
Bulgarisch, CAT, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, LAT, Litauisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Slowakisch, Slowenisch, Schwedisch, Türkisch
Sprachbefehl
Ja
3D-Wahrzeichen
Ja
Geschwindigkeitsbegrenzungen
Ja
Lebensdauer TomTom-Verkehr
Ja
Straßenkamerabericht
Ja
Netzwerk
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
Speicher
Interne Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
RAM
RAM-Kapazität
2000 MB
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Design
Formfaktor
Fixed
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Schnellstartübersicht
Ja
Fenstermontagehalter enthalten
Ja
Auto-Leistungsadapter enthalten
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
7 "
Touchscreen
Ja
Display-Auflösung
1280 x 800 Pixel
Karte
Kartenabdeckung
Albanien, Andorra, Argentinien, Australien, Österreich, Belgien, Brasilien, Bulgarien, Kanada, Chile, Kroatien, Zypern, Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Gibraltar, Griechenland, Ungarn, Island, Indian Himalaya, Irland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Mazedonien, Malaysia, Malta, Mexiko, Moldawien, Monaco, Montenegro, Niederlande, Neuseeland, Norwegen, Polen, Portugal, Puerto Rico, Rumänien, Russland, Serbien, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz, Taiwan, Türkei, Ukraine, Vereinigtes Königreich, Uruguay
Lebenszeit-Karten updates
Ja
GPS-Typ
Auto
Ja
Energie
Energiequelle
Akku, Zigarettenanzünder, USB
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Weitere Suchbegriffe: pkw-navigationsgerät 7 zoll
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,10*
€ 415,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,75*
€ 406,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,60*
€ 389,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,31*
€ 382,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,30*
€ 343,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.