Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein 2-265-1 Prüfsonde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernstein 2-265-1 Prüfsonde
Bernstein 2-265-1 Prüfsonde
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80257533
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     2-265-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prüfspitze
prüfspitze rot
bernstein werkzeugfabrik prüfspitze
ANWENDUNGSBEREICH
BERNSTEIN Prüfspitzen sind besonders dünn, spitz und biegsam. Die vollisolierte und flexible Ausführung der Prüfspitze verhindert beim Testen und Messen Kurzschlüsse und Beschädigungen, auch bei eng aneinandergereihten Kontakten.

TECHNISCHE PRODUKTBESCHREIBUNG
Bemessungsspannung CAT I: 60V (DC/30V CAC).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
155 mm
Gewicht
9 g
Merkmale
Produkttyp
Prüfsonde
Produktfarbe
Rot
DC-Spannung (max.)
30 V
Nennspannung
60 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein
2-265-2
ab € 5,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.