Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allit ProServe 170-400 Schwarz, Grau Polycarbonat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allit ProServe 170-400 Schwarz, Grau Polycarbonat
Allit ProServe 170-400 Schwarz, Grau Polycarbonat
Allit ProServe 170-400 Schwarz, Grau Polycarbonat
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80252591
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     457630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
Lehrlingskoffer
ProServe Polycarbonat-Service- und Montagekoffer
Service- und Montagekoffer in attraktivem Kofferdesign und einem Aluminium-Rahmen mit stabilen Stoßecken.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innenmaße (B x T x H)
435 x 275 x 150 mm
Breite
490 mm
Tiefe
425 mm
Höhe
170 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Material
Polycarbonat
Sperren
Ja
Stifthalter
Ja
Tasche
Ja
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
2
Schutzfunktion
Kratzresistent
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,45*
€ 300,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,67*
€ 293,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 160,16*
€ 190,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,18*
€ 187,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,78*
€ 181,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,05*
€ 157,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Allit
457970
ab € 23,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.