Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Ryzen 5 PRO 4650G Prozessor 3,7 GHz 8 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD Ryzen 5 PRO 4650G Prozessor 3,7 GHz 8 MB L3
AMD Ryzen 5 PRO 4650G Prozessor 3,7 GHz 8 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80214482
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-100000143
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Ryzen
Ryzen
AMD PRO Technologien
AMD PRO Technologien wurden für moderne Unternehmen entwickelt und bieten verschiedene Schutzebenen, reibungslose Handhabbarkeit und zuverlässige Langlebigkeit
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
3200 MHz
Merkmale
Marktsegment
Desktop
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 5 PRO
Anzahl Prozessorkerne
6
Prozessorsockel
Sockel AM4
Prozessor Lithografie
7 nm
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
4650G
Grundfrequenz des Prozessors
3.7 GHz
Prozessorbetriebsmodi
32-bit, 64-Bit
Komponente für
PC
Prozessor-Threads
12
Prozessor Boost-Frequenz
4.2 GHz
Prozessor-Cache
8 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
65 W
TDP-up konfigurierbar
65 W
TDP-down konfigurierbar
45 W
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
AMD Radeon Graphics
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz
1900 MHz
Weitere Suchbegriffe: sockel am4 ryzen, amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,00*
€ 201,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,76*
€ 192,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,56*
€ 181,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,35*
€ 177,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,17*
€ 160,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.