Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird EE2-U3S-2-B Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Blau 2.5 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird EE2-U3S-2-B Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Blau 2.5 Zoll
Gembird EE2-U3S-2-B Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Blau 2.5 Zoll
Gembird EE2-U3S-2-B Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Blau 2.5 Zoll
Gembird EE2-U3S-2-B Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Blau 2.5 Zoll
Gembird EE2-U3S-2-B Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Blau 2.5 Zoll
Gembird EE2-U3S-2-B Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Blau 2.5 Zoll
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80207702
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     EE2-U3S-2-B
EAN/GTIN:
     8716309111539
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Super schnelle Datenverbindung über USB 3.0 - 10 mal schneller als USB 2.0 Abwärtskompatibel zu USB 2.0 Unterstützt 2,5 Zoll Festplatten in jeglicher Größe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
134 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
63 g
Kabellänge
0.5 m
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Energie
Energiequelle
USB
Lieferumfang
Anzahl der Speicher-Laufwerkseinschübe
50
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Design
Produkttyp
HDD-Gehäuse
Produktfarbe
Blau
Material
Aluminium
Leistungen
Chipsatz
JMS578
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker
USB Typ-A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.