Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lancom Systems Advanced VPN Client 25 Licenses


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lancom Systems Advanced VPN Client 25 Licenses
Lancom Systems Advanced VPN Client 25 Licenses
Artikel-Nr.:
     CIDE9-801992
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     LS61602
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kommunikation Gesamtübersicht
Lancom Advanced VPN Client
Lancom Advanced VPN Client Lizenzen
Lancom Lizenzen
  • Hochsicherer, verschlüsselter Firmenzugang von unterwegs
    - Integrierte Stateful-Inspection Firewall
    - Unterstützung aller IPSec-Protokollerweiterungen
    - Priorisierung von Voice over IP

    Mehr Sicherheit.
    Ideal auf die LANCOM VPN Gateways abgestimmt, bietet der LANCOM Advanced VPN Client umfangreichste Security-Funktionen, die ihn optimal in jedes Szenario einfügen: IPSec Verschlüsselung mit AES oder 3-DES, IPCOMP Datenkompression, erweiterte Authentifizierungen (X.auth, EAP), Unterstützung digitaler Zertifikate und Hardware-Tokens, eine integrierte Stateful Inspection Firewall mit situationsabhängigen Firewallregeln und „Friendly Net Detection“ für eine automatische Erkennung von sicheren und unsicheren Netzen.

    Mehr Komfort.
    Mit den integrierten Installations-Assistenten gelingt die VPN-Integration einfach und schnell. Zur Einwahl stehen verschiedene Profile bereit. Mit der automatischen Medienerkennung muss der verwendete Anschluss nicht mehr manuell festegelegt werden, sondern wird automatisch – abhängig von den verfügbaren Medien – ausgewählt. Hierbei übernimmt der Client auf Wunsch auch die Einwahl-Steuerung für Analog- oder DSL-Modems, ISDN-, GPRS oder UMTS-Karten. In Verbindung mit der Dynamic DNS-Funktion der LANCOM VPN-Gateways können auch VPN-Einwahlzugänge an Standard-DSL-Anschlüssen mit dynamischer IP-Adresse genutzt werden.

    Mehr Leistung.
    Seine vielfältigen Möglichkeiten machen den LANCOM Advanced VPN Client zum idealen mobilen Begleiter für Geschäftsreisende: Vom 0900er Dialer-Schutz, der automatischen Kanalbündelung bis hin zur verschiedenen Start-Optionen, die den Client auch direkt beim Betriebssystem-Start in das Windows-Login integrieren können. Die automatische Verbindungssteuerung bietet umfangreiche Kostenkontrollfunktionen und jederzeit einen aktuellen Überblick über Gebühren, Online-Zeiten und Transfervolumina. Die Möglichkeit Voice over IP Datenströme zu priorisieren ermöglicht eine optimale Integration in bestehende LANCOM VoIP Infrastrukturen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Zahl der Benutzer
25 Benutzer
Lizenz
Typ
Fernzugriff
Software-Typ
Disk Kit
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Windows 98SE/ XP
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.361,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.465,89*
€ 1.744,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.460,88*
€ 1.738,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.425,36*
€ 1.696,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.397,08*
€ 1.662,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.361,61*
€ 1.620,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LANCOM Systems
61600
ab € 74,38*
Ähnlich
LANCOM Systems
61601
ab € 589,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.