Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA 19709 Aktenordner Polypropylen (PP) Mehrfarbig A3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80171407
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19709
EAN/GTIN:
     4008705197090
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Konventioneller Dateiordner
Format
A3
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Ausrichtung
Porträt
Verschluss
Ja
Befestigungstyp
Gummiband
Anzahl der Ordnerklappen
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
335 mm
Höhe
440 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,54001*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 2,84667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,06002*
€ 15,54142
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,98001*
€ 15,44621
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,81001*
€ 14,05391
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,36001*
€ 13,51841
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,98*
€ 13,0662
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,94001*
€ 13,01861
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,54001*
€ 10,16261
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
19433
ab € 8,53002*
Ähnlich
Herma
19708
ab € 8,56002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.