Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA 19728 Aktenordner Karton Blau, Gold A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80171377
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19728
EAN/GTIN:
     4008705197281
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Konventioneller Dateiordner
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Blau, Gold
Oberflächentyp
Glänzend
Verschluss
Ja
Befestigungstyp
Gummiband
Anzahl der Ordnerklappen
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
320 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 2,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,77*
€ 12,8163
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,54002*
€ 12,54262
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,63*
€ 11,4597
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,12*
€ 10,8528
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,87001*
€ 10,55531
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,83002*
€ 10,50772
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,84*
€ 8,1396
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
19316
ab € 6,20001*
Ähnlich
Herma
19317
ab € 6,22002*
Ähnlich
Herma
19318
ab € 6,22002*
Ähnlich
Herma
19729
ab € 2,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.