Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooler Master Elite 500 230V - V4 Netzteil 500 W 24-pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cooler Master Elite 500 230V - V4 Netzteil 500 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Cooler Master Elite 500 230V - V4 Netzteil 500 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Cooler Master Elite 500 230V - V4 Netzteil 500 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Cooler Master Elite 500 230V - V4 Netzteil 500 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Cooler Master Elite 500 230V - V4 Netzteil 500 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Cooler Master Elite 500 230V - V4 Netzteil 500 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Cooler Master Elite 500 230V - V4 Netzteil 500 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Cooler Master Elite 500 230V - V4 Netzteil 500 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Cooler Master Elite 500 230V - V4 Netzteil 500 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Cooler Master Elite 500 230V - V4 Netzteil 500 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80166649
Hersteller:
     Cooler Master
Herst.-Nr.:
     MPE-5001-ACABN-EU
EAN/GTIN:
     4719512084472
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
3
Anzahl SATA Stromstecker
5
EPS-Stromanschluss (4+4-polig)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
2
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
500 W
AC Eingangsspannung
200 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
5 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
110 W
Kombinierter Strom (+12V)
500 W
Kombinierter Strom (+5V)
110 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
14 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
38 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
16 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Haltezeit
14 ms
Effizienz
85 %
Power Good Signal Verzögerungsbereich
100 - 500 ms
Energieschutzeigenschaften
Überlastung, Überspannung, Unterspannung
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
213 mm
Verpackungstiefe
195 mm
Verpackungshöhe
96 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS White
ATX-Version
2.41
Lagertyp
Schutzhülle
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Zertifizierung
TUV / cTUVus / CE / BSMI / FCC / EAC / RCM / KCC / CCC / CB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
86 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,87*
€ 95,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,04*
€ 85,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.