Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel NWA110AX-EU0103F WLAN Access Point 1775 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel NWA110AX-EU0103F WLAN Access Point 1775 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel NWA110AX-EU0103F WLAN Access Point 1775 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel NWA110AX-EU0103F WLAN Access Point 1775 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel NWA110AX-EU0103F WLAN Access Point 1775 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel NWA110AX-EU0103F WLAN Access Point 1775 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel NWA110AX-EU0103F WLAN Access Point 1775 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel NWA110AX-EU0103F WLAN Access Point 1775 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel NWA110AX-EU0103F WLAN Access Point 1775 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel NWA110AX-EU0103F WLAN Access Point 1775 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel NWA110AX-EU0103F WLAN Access Point 1775 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel NWA110AX-EU0103F WLAN Access Point 1775 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80156922
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     NWA110AX-EU0103F
EAN/GTIN:
     4718937610266
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Antenne
Antennentyp
Intern
Antenne Zunahmeniveau (max)
6 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
39 mm
Gewicht
453 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SNMP, WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3
MAC Adressen Filtern
Ja
Automatisches kabelloses Verteilersystem (WDS)
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1775 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
575 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
1200 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at
Kanalabstand
80 MHz
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
Schnelles Roaming
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Kabellose Isolierung
Ja
Bandsteuerung
Ja
Sendeleistung (CE)
20/22 dbm
Sendeleistung (FCC)
23 dbm
Empfängersensitivität
-101 dBm
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Montageset
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
AC Eingangsspannung
12 V
Eingangsstrom
1.5 A
Design
Platzierung
Wand
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
FCC 15C FCC 15E ETSI EN 300 328 EN 301 893 LP0002 FCC 15B EN 301 489-1 EN 301 489-17 EN55022 EN55024 EN61000-3-2/-3 EN60601-1-2 BSMI CNS13438 EN 60950-1 IEC 60950-1 BSMI CNS14336-1
Weitere Suchbegriffe: zyxel access point, access point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 458,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,68*
€ 621,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,68*
€ 619,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,74*
€ 600,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,52*
€ 584,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,49*
€ 545,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.