Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA 1692 Ladegerät für Batterien Camcorder-Batterie AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATONA 1692 Ladegerät für Batterien Camcorder-Batterie AC
PATONA 1692 Ladegerät für Batterien Camcorder-Batterie AC
PATONA 1692 Ladegerät für Batterien Camcorder-Batterie AC
PATONA 1692 Ladegerät für Batterien Camcorder-Batterie AC
PATONA 1692 Ladegerät für Batterien Camcorder-Batterie AC
PATONA 1692 Ladegerät für Batterien Camcorder-Batterie AC
PATONA 1692 Ladegerät für Batterien Camcorder-Batterie AC
PATONA 1692 Ladegerät für Batterien Camcorder-Batterie AC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80155046
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     1692
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Wir freuen uns, Ihnen ein weiteres Produkt unserer PATONA Premium-Produktreihe präsentieren zu können. Mit unserem 4-Kanal-Ladegerät können bis zu vier 8,4V / 16,8 V Li-Ionen-Akkus gleichzeitig laden. Eine intelligente Steuerung (MCU) regelt die Spannungsverteilung auf die 4 Kanäle. Das PATONA Premium 4-Kanal-Ladegerät verfügt über einen integrierten Überspannungsschutz. Die PATONA Premium-Ladeschalen wurden speziell für dieses Gerät entwickelt und aus Gründen der Sicherheit für die höhere Belastung ausgelegt. Sie sind erkennbar an dem roten Unterboden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Status
Merkmale
Geeignet für
Camcorder-Batterie
Energiequelle
AC
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Lithium-Ion (Li-Ion)
Kompatible Produkte
<ul><li>Panasonic CGR-B/202A1B, CGR-B/202E1B, CGR-B/403, CGR-B/814, CGR-B202A, CGRB/202A1B, PV-DBP5, VW-B202, VW-VBD1, VW-VBD1E, VW-VBD2, VW-VBD2E, VW-VBD3, VW-VBD5, VW-VBDR1, W-VBD1E - Sony GV-D1000, CCD-TRV (Hi8), CCD-TRV108, CCD TRV118, CCD-TRV308, CCD-TRV318, CCD-TRV608, DCR-DVD100, DCR-DVD200, DCR-DVD300, DCR-PC100, DCR-PC101, DCR-PC105, DCR-PC110, DCR-PC115, DCR-PC120BT, DCR-PC330, DCR-PC9, DCR-PC9E, DCR-TRV10, DCR-TRV11, DCR-TRV140, DCR-TRV17, DCR-TRV18, DCR-TRV19, DCR-TRV20, DCR-TRV22,DCR-TRV22K, DCR-TRV230, DCR-TRV240,DCR-TRV245, DCR-TRV25,DCR-TRV250, DCR-TRV27, DCR-TRV30, DCR-TRV33, DCR-TRV33K ,DCR-TRV330, DCR-TRV340, DCR-TRV350,DCR-TRV38, DCR-TRV39, DCR-TRV50, DCR-TRV530,DCR-TRV6, DCR-TRV70, DCR-TRV730, DCR-TRV740,DCR-TRV8, DCR-TRV80, DCR-TRV830, DCR-TRV840,DCR-TRV950, DSC-F707, DSC-F717, DSC-S30, DSC-S50, DSC-S70, DSC-S75, DSC-S85, MVC-CD200, MVC-CD250, MVC-CD300, MVC-CD350, MVC-CD400, MVC-CD500, BC-V615, DCM-M1, DCR-TRU47E, MVC-CD1000, PLM-100, VCL-ES06A, CCD-TR1, CCD-TR200, CCD-TR215, CCD-TR3, CCD-TR300, CCD-TR3000, CCD-TR3300, CCD-TR416,CCD-TR500, CCD-TR516, CCD-TR517, CCD-TR57,CCD-TR555, CCD-TR67, CCD-TR716, CCD-TR76, CCD-TR818, CCD-TR87, CCD-TR910, CCD-TR917,CCD-TR930, CCD-TR940, CCD-TRT97, CD-TRV101, CCD-TRV119, CCD-TRV15, CCD-TRV16, CCD-TRV215,CCD-TRV25, CCD-TRV3000, CCD-TRV315, CCD-TRV35, CCD-TRV36, CCD-TRV37, CCD-TRV4, CCD-TRV41,CCD-TRV43, CCD-TRV46, CCD-TRV51, CCD-TRV517,CCD-TRV57, CCD-TRV58, CCD-TRV615, CCD-TRV62,CCD-TRV65, CCD-TRV66, CCD-TRV67, CCD-TRV68,CCD-TRV715, CCD-TRV716, CCD-TRV72, CCD-TRV720,CCD-TRV75, CCD-TRV78E, CCD-TRV81, CCD-TRV815,CCD-TRV82, CCD-TRV85, CCD-TRV87, CCD-TRV88,CCD-TRV90, CCD-TRV91, CCD-TRV93, CCD-TRV95,CCD-TRV98, CCD-TRV99, CCD-SC5, CCD-SC55, CCD-SC65, DCR-TR7000, DCR-TRV103, DCR-TRV110, DCR-TRV120, DCR-TRV130,DCR-TRV210, DCR-TRV310, DCR-TRV315, DCR-TRV320,DCR-TRV5, DCR-TRV510, DCR-TRV520, DCR-TRV525,DCR-TRV7, DCR-TRV720, DCR-TRV820, DCR-TRV9, DCR-TRV900, DCR-TV900, DCR-TV900E, DCR-VX1000, DCR-VX2000, DCR-VX2100, DCR-VX700, DCR-VX9, DSC-CD100, DSC-CD250, DSC-CD400, DSC-D700, DSC-D770, DSR-200, DSR-300, DSR-PD100A, GV-A500, GV-A500E, GV-D200, GV-D800, MVC-FD100, MVC-FD200, MVC-FD5, MVC-FD51,MVC-FD7, MVC-FD71, MVC-FD73, MVC-FD75,MVC-FD81, MVC-FD83, MVC-FD85, MVC-FD87,MVC-FD88, MVC-FD90, MVC-FD91, MVC-FD91AOL,MVC-FD92, MVC-FD95, MVC-FD97</li></ul>
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Ausgangsspannung
8.4 / 16.4 V
Ausgangsstrom
2 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
600 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,85*
€ 168,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,94*
€ 166,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,44*
€ 159,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,06*
€ 148,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,61*
€ 131,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.