Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TS-231P3 NAS Tower Ethernet/LAN Türkis, Weiß Alpine AL-214


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP TS-231P3 NAS Tower Ethernet/LAN Türkis, Weiß Alpine AL-214
QNAP TS-231P3 NAS Tower Ethernet/LAN Türkis, Weiß Alpine AL-214
QNAP TS-231P3 NAS Tower Ethernet/LAN Türkis, Weiß Alpine AL-214
QNAP TS-231P3 NAS Tower Ethernet/LAN Türkis, Weiß Alpine AL-214
QNAP TS-231P3 NAS Tower Ethernet/LAN Türkis, Weiß Alpine AL-214
QNAP TS-231P3 NAS Tower Ethernet/LAN Türkis, Weiß Alpine AL-214
QNAP TS-231P3 NAS Tower Ethernet/LAN Türkis, Weiß Alpine AL-214
QNAP TS-231P3 NAS Tower Ethernet/LAN Türkis, Weiß Alpine AL-214
QNAP TS-231P3 NAS Tower Ethernet/LAN Türkis, Weiß Alpine AL-214
QNAP TS-231P3 NAS Tower Ethernet/LAN Türkis, Weiß Alpine AL-214
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80120769
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-231P3-4G
EAN/GTIN:
     4713213516898
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Ausgestattet mit dem Alpine AL-314 von Annapurna Labs, einem Quad-Core Prozessor mit 1,7 GHz, 2 GB DDR3L-RAM, einem 1GbE LAN Port und einem 2,5GbE LAN Port, verfügt das TS-231P3 über einen 2,5GbE RJ45 Port mit bis zu 2,5 mal so schnell wie normales Gigabit-Ethernet und ermöglicht eine reibungslosere Multimedia-Wiedergabe und den täglichen Gebrauch. Das TS-231P3 gewährleistet die Datensicherheit durch Unterstützung der AES 256-Bit Verschlüsselung und verschiedene Optionen für lokale, entfernte und Cloud-Backups – einschließlich des Snapshot Schutzes, mit dem Dateien und Daten in den zuvor aufgezeichneten Zustand zurückgesetzt werden können, wenn sie versehentlich gelöscht oder verändert werden oder von Malware betroffen sind.

Aufbau eines schnelleren Heimnetzwerks mit QNAP
Das TS-231P3 enthält einen 1GbE Port und einen 2,5GbE Port, um eine reibungslosere NAS Erfahrung und Multimedia-Wiedergabe zu ermöglichen. Zusätzliche Netzwerkverbindungsoptionen von QNAP umfassen USB 3.2 Gen 1 bis 5 GbE-Adapter (unterstützt N-BASET / Multi-Gig), QXG 5 GbE PCIe-Karten und QNAP QSW 10 GbE-Switches. Mit all diesen Optionen können Benutzer ihr Heimnetzwerk zu einem kostengünstigen Preis revolutionieren. Das TS-231P3 verfügt über drei USB 3.2 Gen 1 Ports, die eine hervorragende Multitasking-Leistung bieten.

Einfache und sichere Dateiverwaltung
File Station ermöglicht die direkte Verwaltung von Dateien, die auf dem TS-231P3 und in der Cloud gespeichert sind. Benutzer können ganz einfach Dateien von ihrem PC hochladen, Dateien zwischen Ordnern ziehen/ablegen, Dateien umbenennen/löschen und Datei- und Ordnerrechte konfigurieren, um unbefugten Zugriff zu verhindern. Benutzer können Microsoft Office Online auch zum direkten Anzeigen/Bearbeiten von Microsoft Office Dokumenten verwenden, die auf dem TS-231P3 gespeichert sind. Vertrauliche/Sensible Daten können auch verschlüsselt werden, um zusätzliche Sicherheit zu gewährleisten.

Multipoint Dateisicherung, Zugriff und Synchronisation
Das TS-231P3 unterstützt Dateifreigabeprotokolle (einschließlich SMB/CIFS, AFP und NFS) für Windows®, Mac® und Linux®/UNIX® Geräte. In Verbindung mit Qsync (einem Dienstprogramm, das ein QNAP NAS in ein sicheres Datenzentrum mit hoher Kapazität für die Dateisynchronisierung verwandelt) wird jede Datei, die auf das TS-231P3 hochgeladen wird, für alle verbundenen Geräte (wie Computer, Laptops und mobile Geräte) verfügbar. Hybrid Backup Sync hilft bei der Sicherung/Synchronisierung von Daten auf dem TS-231P3 mit einem anderen QNAP NAS, einem Remote Server oder einem Cloud-Speicher für die Notfallwiederherstellung. Darüber hinaus verbessert die QuDedup Technologie die Effizienz von Sicherungen mehrerer Versionen im Zielspeicher erheblich und optimiert gleichzeitig die Speichernutzung. Sie können das QuDedup Extract Tool auf Ihrem Computer installieren und deduplizierte Dateien in ihren normalen Zustand wiederherstellen.

Schützen Sie wichtige Daten mit Snapshots
Snapshots schützen Daten, indem sie den NAS Systemstatus und die Metadaten vollständig aufzeichnen. Mit Snapshots können Benutzer Dateien schnell in zuvor aufgezeichneten Zuständen wiederherstellen, wenn Dateien versehentlich gelöscht oder verändert wurden oder wenn das System durch Malware kompromittiert wurde. QNAP Snapshots sind blockbasiert und zeichnen nur geänderte Daten auf. Das spart nicht nur Speicherplatz, sondern verkürzt auch die Zeit für die Sicherung und Wiederherstellung von Daten.

Übernehmen Sie die volle Kontrolle über den Status des NAS Systems und die Datensicherheit
Das Benachrichtigungszentrum konsolidiert alle Ereignisse und Warnungen des QTS Systems und bietet Ihnen eine umfassende App-Lösung für Benachrichtigungen. Der Security Counselor empfiehlt Maßnahmen und Einstellungen zur Verbesserung der Sicherheit des TS-231P3.

Immer auf dem Laufenden bleiben
Das Benachrichtigungszentrum bietet eine einheitliche App-Lösung für Ereignisse und Alarmbenachrichtigungen des QTS Systems. Dies macht die Konfiguration verschiedener App-Einstellungen überflüssig und hilft Benutzern, Verwaltungsprozesse zu rationalisieren und Zeit zu sparen.

Umfassende Überwachungslösung für Sicherheit rund um die Uhr
Die Surveillance Station verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche und unterstützt über 3.000 IP-Kameras. Mit einem erweiterbaren Lizenzierungssystem für IP-Kamerakanäle können Anwender ein umfassendes Überwachungssystem für Echtzeitüberwachung, Video- und Audioaufzeichnung und Wiedergabe aufbauen. Budgetbewusste Benutzer können auch Geld für Kameras sparen, indem sie USB-Webcams zur Aufzeichnung von Filmmaterial verwenden. Überwachungsübertragungen können jederzeit mit Hilfe der Vmobile App auf mobilen Geräten angezeigt werden.

Erweitern der NAS Funktionalität mit Containern und Anwendungen
Container Station integriert die leichtgewichtigen Virtualisierungstechnologien LXC und Docker®, so dass Benutzer containerisierte Anwendungen direkt auf dem TS-231P3 hosten und betreiben können. Mit vielen beliebten und vollständig konfigurierten Anwendungen, die über den integrierten Docker Hub® verfügbar sind (z.B. für Automatisierung und Multimedia), bietet das TS-231P3 den Benutzern eine Vielzahl potenzieller Funktionen und Anwendungsmöglichkeiten.

Das TS-231P3 bietet außerdem Anwendungen für Sicherung/Synchronisation, Inhaltsverwaltung, Kommunikation, Herunterladen und Unterhaltung. Jede App kann aus dem QTS App Center mit einem einzigen Klick installiert werden.

Vervielfachen Sie Ihre Produktivität
Das App-basierte QTS-Betriebssystem bietet Lösungen zur Vereinfachung von Datei-Backup, Verwaltung, Suche und mehr.

QmailAgent
Verwalten und wechseln Sie zentral zwischen verschiedenen E-Mail Konten, sichern Sie E-Mails auf dem TS-231P3 und schützen Sie diese und persönlichen Daten.
Notes Station 3
Notes Station 3 bringt die Vorteile der gemeinschaftlichen Notizenerfassung mit einer verbesserten Produktivität, um eine höhere Effizienz für Ihre Arbeitsgruppe zu erreichen.
Intelligente Ablage
Qfiling automatisiert die Dateiorganisation. Die Dateien werden je nach Ihren Einstellungen automatisch in Ordnern archiviert.
Volltext-Suche
Qsirch findet schnell Bilder, Musik, Videos, Dokumente, E-Mails und andere Dateien.

Flexible und kostengünstige Speichererweiterung
QNAP bietet einfache Lösungen zur Erweiterung der Speicherkapazität. Hier sind verschiedene Möglichkeiten, das TS-231P3 zu erweitern, um das Datenwachstum zu bewältigen:

RAID-Kapazität erweitern
Wechseln Sie Laufwerke mit geringerer Kapazität per Hot-Swap durch Laufwerke größerer Kapazitäten aus, um die Speicherkapazität des TS-231P3 zu erweitern.
Erweiterungsgehäuse anbringen
Schließen Sie zwei RAID Erweiterungsgehäuse (TR-004 oder TR-002) oder zwei USB 3.2 Gen 2 JBOD (TL-D800C) an und verwenden Sie den QTS Storage & Snapshots Manager, um die NAS Kapazitätserweiterung ganz umzusetzen.
Migrieren Sie zu einem neuen NAS
Installieren Sie Ihre NAS-Festplatten auf einem größeren QNAP NAS und behalten Sie Ihre vorhandenen Daten und Konfigurationen bei.
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Home & Home Office
Backup-Funktion
Ja
Backup-Funktionen
Cloud, USB-Stick, iSCSI LUN
Alarm
Ja
Mehrsprachige Unterstützung
Ja
Geräuschpegel
19.2 dB
Drittunterstützung
Ja
Schnappschuss
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Zugriffsrechteverwaltung gemeinsamer Ordner
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SSH
Zugriffkontrollliste
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Integrierter BitTorrent-Client
Ja
Integrierter FTP-Server
Ja
Unterstützter Browser
Safari, Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox
Systemprotokoll
Ja
Hot Spare
Ja
Passwortauthentifizierung
Ja
Datenträger-Überprüfung
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Gemeinsamer Ordner
AFP, CIFS/SMB, FTP, WebDAV
Backup-Taste
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
USB-Kopie-Funktion
Ja
Design
Gehäusetyp
Tower
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Türkis, Weiß
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterdurchmesser
70 mm
Gehäuseschacht mit Einrastfunktion
Ja
LED-Anzeigen
HDD, LAN, Leistung, Status, USB
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Prozessor
Prozessorfamilie
Annapurna Labs
Prozessorhersteller
Annapurna Labs
Prozessor
Alpine AL-214
Prozessor-Taktfrequenz
1.7 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Sonstige Funktionen
Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert
Ja
Software
Installiertes Betriebssystem
QNAP QTS
Version des Betriebsystems
5,0,0
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Maximum unterstützte RAM
8 GB
Speicherkartensteckplätze
1
Memory Formfaktor
SO-DIMM
Flash-Speicher
512 MB
Energie
Platzierung der Stromversorgung
Extern
Kapazität der Stromversorgungseinheit
90 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15.6 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
8.46 W
Stromverbrauch (HDD-Standby)
8.46 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ventilatoren Spannung
12 V
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,2500 Mbit/s
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
iSCSI-Unterstützung
Ja
Wake-on-LAN bereit
Ja
Link Aggregation
Ja
Ladungsausgleichsystem
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Unterstützter WLAN-Adapter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
219 mm
Höhe
169 mm
Gewicht
1350 g
Paketgewicht
2390 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
RAID-Unterstützung
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA II, Serial ATA III
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
RAID Level
0, 1, JBOD
Online-RAID-Migration
Ja
Online-RAID-Erweiterung
Ja
RAID-Neuaufbau
Ja
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Unterstützte Dateisysteme
FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4
Automatische Wiederherstellung
Ja
Bad-Block-Scan
Ja
Disk-Roaming
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Lieferumfang
Externes Netzteil
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, LAN (RJ-45)
Anzahl von Schrauben
28
Weitere Suchbegriffe: storage server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 365,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,15*
€ 434,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,09*
€ 423,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,30*
€ 422,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,93*
€ 383,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.