Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD A 31 6 ADW 30 M5V STEEL Graveur-Bit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PFERD A 31 6 ADW 30 M5V STEEL Graveur-Bit
PFERD A 31 6 ADW 30 M5V STEEL Graveur-Bit
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80111843
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     A 31 6 ADW 30 M5V STEEL
EAN/GTIN:
     4007220117347
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
schleifspitze pferd
Die Form A 1 eignet sich hervorragend zur Bearbeitung kleiner Öffnungen und Bohrungen.Die Form A 11 eignet sich bestens für verschiedenste Entgrat- und Schleifarbeiten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
35 mm
Merkmale
Geeignet für Materialien
Stahl
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
27300 RPM
Weitere Suchbegriffe: schleifstift, schleifstifte schaft 6mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,49* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,55*
€ 37,5445
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,62*
€ 36,4378
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,80*
€ 34,272
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,90*
€ 33,201
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,19*
€ 32,3561
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,45*
€ 26,7155
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.