Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICHLER C8624 Sperrholz Birkenholz


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
PICHLER C8624 Sperrholz Birkenholz
PICHLER C8624 Sperrholz Birkenholz
Artikel-Nr.:
     102-1612044-BP
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C8624
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sperrholz
sperrholz
Hochwertiges Sperrholz aus finnischer Birke, 3-fach verleimt, ca. 0.7g/cm³
Weitere Informationen:
Merkmale
Holzart
Hartholz
Material
Birkenholz
Materialbehandlungstyp
Druckbehandelt
Vorgesehene Verwendung
Ummantelung
Produktfarbe
Holz
Dichte
0.7 g/cm³
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
600 mm
Breite
300 mm
Dicke
5 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7
pro Paar
Frei Haus
ab € 17,22*
€ 23,43*
pro Paar
€ 4,00*
ab € 17,26*
€ 24,41*
7 Tage
7
pro Packung
€ 6,99*
ab € 36,34*
€ 46,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 23,43*
€ 27,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 23,36*
€ 27,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 22,94*
€ 27,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 21,10*
€ 25,11
pro Paar
ab 20 Paar
€ 20,44*
€ 24,32
pro Paar
ab 25 Paar
€ 20,24*
€ 24,09
pro Paar
ab 50 Paar
€ 19,91*
€ 23,69
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,22*
€ 20,49
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 8,61* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.