Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler Birken-Sperrholz (L x B x H) 600 x 300 x 5.0mm 2St.


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X957111
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C8624
EAN/GTIN:
     4056534026159
Suchbegriffe:
Sperrholz
sperrholz
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
5.0 mm
Länge:
600 mm
Breite:
300 mm
Produkt-Art:
Birken-Sperrholz
Weitere Suchbegriffe: 04056534026159, Pichler
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
pro Paar
Frei Haus
ab € 17,25*
€ 23,45*
Lager 615
pro Paar
€ 4,00*
ab € 17,31*
€ 23,73*
8 Tage
7
pro Packung
€ 6,99*
ab € 36,60*
€ 46,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 23,73*
€ 28,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 23,48*
€ 27,94
pro Paar
ab 3 Paar
€ 22,69*
€ 27,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 21,85*
€ 26,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 20,61*
€ 24,53
pro Paar
ab 20 Paar
€ 20,20*
€ 24,04
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,31*
€ 20,60
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 8,655* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.