Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X957141 Herst.-Nr.: C8627 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hochwertiges Sperrholz aus finnischer Birke, 3-fach verleimt, ca. 0.7g/cm³ Weitere Informationen: Merkmale | Holzart | Hartholz | | Material | Birkenholz | | Materialbehandlungstyp | Druckbehandelt | | Vorgesehene Verwendung | Ummantelung | | Produktfarbe | Holz | | Dichte | 0.7 g/cm³ | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 900 mm | | Breite | 300 mm | | Dicke | 6 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 2 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 10,365* | € 14,355* | | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,795* | € 14,435* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 40,36* | € 52,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 28,71* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|