Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler Birken-Sperrholz (L x B x H) 900 x 300 x 6.0 mm 2 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1612047-BP
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C8627
EAN/GTIN:
     4056534026173
Suchbegriffe:
Sperrholz
pichler sperrholz
sperrholz
Pichler Birken-Sperrholz (L x B x H) 900 x 300 x 6.0 mm 2 St.

Birken-Sperrholz 900 x 300 x 6.0 mm

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 6.0 mm · Produktabmessung, Länge: 900 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 900 x 300 x 6.0 mm
Produktabmessung, Höhe:
6.0 mm
Produktabmessung, Länge:
900 mm
Produktabmessung, Breite:
300 mm
Marke:
Pichler
Produkt-Art:
Birken-Sperrholz
Weitere Suchbegriffe: Pichler, C8627
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 10,365*
€ 14,395*
Lager 102
36
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,795*
€ 14,475*
7 Tage
18
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 40,67*
€ 52,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 14,475*
€ 17,22525
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,225*
€ 16,92775
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,825*
€ 16,45175
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,3272
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,775*
€ 15,20225
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,795*
€ 12,84605
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 28,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.