Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICHLER C8620 Sperrholz Birkenholz


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
PICHLER C8620 Sperrholz Birkenholz
PICHLER C8620 Sperrholz Birkenholz
Artikel-Nr.:
     615-X956051
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C8620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sperrholz
pichler sperrholz
sperrholz
Hochwertiges Sperrholz aus finnischer Birke, 3-fach verleimt, ca. 0.7g/cm³
Weitere Informationen:
Merkmale
Holzart
Hartholz
Material
Birkenholz
Materialbehandlungstyp
Druckbehandelt
Vorgesehene Verwendung
Ummantelung
Produktfarbe
Holz
Dichte
0.7 g/cm³
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
600 mm
Breite
300 mm
Dicke
4 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Paar
€ 4,00*
ab € 10,05*
€ 14,41*
1 Tag
57
pro Paar
Frei Haus
ab € 10,25*
€ 14,43*
6 Tage
57
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,67*
€ 28,25*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 14,41*
€ 17,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 14,02*
€ 16,68
pro Paar
ab 3 Paar
€ 13,76*
€ 16,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 13,48*
€ 16,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,17*
€ 15,67
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,52*
€ 14,90
pro Paar
ab 25 Paar
€ 12,00*
€ 14,28
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,05*
€ 11,96
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 5,025* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.