Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler Birken-Sperrholz (L x B x H) 600 x 300 x 4.0mm 2St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Pichler
Pichler
Artikel-Nr.:
     1039H-940910069756
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C8620
EAN/GTIN:
     4056534026111
Suchbegriffe:
Sperrholz
pichler sperrholz
sperrholz
Pichler Birken-Sperrholz (L x B x H) 600 x 300 x 4.0mm 2St.

Inhalt: 2 St.
Länge (Tiefe): 600 mm
Höhe: 4.0 mm
Kategorie: Birken-Sperrholz
Breite: 300 mm
Produkt-Art: Birken-Sperrholz
Hersteller-Nr.: C8620
EAN: 4056534026111
3polig mit Kunststoffschutzkragen und Schraubanschluss
unzerbrechlich.

Weitere Suchbegriffe: Pichler, C8620
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,00*
ab € 10,05*
€ 14,41*
1 Tag
57
pro Paar
Frei Haus
ab € 10,25*
€ 14,43*
Lager 1039
57
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,67*
€ 28,26*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,26*
€ 33,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,06*
€ 33,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,14*
€ 32,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,88*
€ 30,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,07*
€ 29,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,67*
€ 25,79
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 10,835* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.