Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise AMD EPYC 7F52 Prozessor 3,5 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise AMD EPYC 7F52 Prozessor 3,5 GHz
Hewlett Packard Enterprise AMD EPYC 7F52 Prozessor 3,5 GHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80047275
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P28785-B21
EAN/GTIN:
     190017454689
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu 16 core
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Octa-channel
Merkmale
Marktsegment
Server
Warentarifnummer (HS)
85423119
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD EPYC
Anzahl Prozessorkerne
16
Prozessorsockel
Socket SP3
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
7F52
Grundfrequenz des Prozessors
3.5 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Thermal Design Power (TDP)
225 W
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.327,39*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.642,92*
€ 7.905,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.579,62*
€ 7.829,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.406,04*
€ 7.623,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.327,39*
€ 7.529,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.