Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOX Deco Dübel 49 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
TOX Deco Dübel 49 mm
TOX Deco Dübel 49 mm
Artikel-Nr.:
     3517I-45946589
Hersteller:
     TOX-Dübel-Technik
Herst.-Nr.:
     016 260 051
EAN/GTIN:
     4049563001303
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
8 mm
Länge (mm)
49 mm
Bohrlochdurchmesser
8 mm
Mindestbohrlochtiefe
70 mm
Merkmale
Produkttyp
Dübel
Geeignet für Materialien
Beton
Produktfarbe
Grau
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel tox, allzweckdübel
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 5,85*
€ 8,11*
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,80*
ab € 6,08*
€ 8,44*
6 Tage
15
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,41*
€ 8,90*
5 Tage
13
pro Packung
€ 4,79*
ab € 6,54*
€ 9,09*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 6,02*
€ 9,24*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,11*
€ 9,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,09*
€ 9,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,65*
€ 9,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,41*
€ 8,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,18*
€ 8,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,85*
€ 6,96
pro Packung
1 Packung enthält 85 Stück (ab € 0,06883* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.