Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOX Barracuda Dübel 60 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOX Barracuda Dübel 60 mm
TOX Barracuda Dübel 60 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79950144
Hersteller:
     TOX-Dübel-Technik
Herst.-Nr.:
     013 100 101
EAN/GTIN:
     4049563001129
Suchbegriffe:
Spreizdübel
tox spreizdübel
spreizdübel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12 mm
Länge (mm)
60 mm
Bohrlochdurchmesser
12 mm
Mindestbohrlochtiefe
80 mm
Merkmale
Produkttyp
Dübel
Geeignet für Materialien
Beton
Material
Nylon
Produktfarbe
Grau
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1028* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,76*
€ 4,4744
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,58*
€ 4,2602
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,46*
€ 4,1174
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,35*
€ 3,9865
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,16*
€ 3,7604
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.