Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOX Deco Dübel 76 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
TOX Deco Dübel 76 mm
TOX Deco Dübel 76 mm
Artikel-Nr.:
     3517A-75946582
Hersteller:
     TOX-Dübel-Technik
Herst.-Nr.:
     016 260 101
EAN/GTIN:
     4049563001327
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12 mm
Länge (mm)
76 mm
Bohrlochdurchmesser
12 mm
Mindestbohrlochtiefe
95 mm
Merkmale
Produkttyp
Dübel
Geeignet für Materialien
Beton
Produktfarbe
Grau
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel tox, allzweckdübel
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 5,95*
€ 8,30*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 5,96*
€ 8,31*
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,44*
€ 8,94*
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,79*
ab € 6,55*
€ 9,12*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 6,04*
€ 9,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,30*
€ 9,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,28*
€ 9,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,83*
€ 9,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,57*
€ 9,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,31*
€ 8,70
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,95*
€ 7,08
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,238* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.