Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 072092 Stromkabel Schwarz, Weiß 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BKL Electronic 072092 Stromkabel Schwarz, Weiß 2 m
BKL Electronic 072092 Stromkabel Schwarz, Weiß 2 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79897737
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     072092
EAN/GTIN:
     4011376104625
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
DC-Anschlusskabel
DC-Anschlussleitung
Kleinspannung Steckverbinder
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12 V
Eingangsstrom
7 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
2 m
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Anzahl der Kabeladern
2
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
2.5 mm
Gewicht
0.083 g
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,76*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.