Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 165 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 165 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 4
MENNEKES 165 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 4
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79894323
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     165
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
mennekes cee-stecker 32a
cee-stecker mennekes
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80.5 mm
Höhe
197 mm
Technische Details
Stromstärke
32 A
Anzahl der Pole
4
Anzahl Fassungen
1
Spannung
500 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Wasserfest
Ja
Referenz
7 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Weitere Suchbegriffe: cee stecker
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
163
ab € 52,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.