Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX Classic 110 H Niederspannungskabel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX Classic 110 H Niederspannungskabel
Lapp ÖLFLEX Classic 110 H Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79884728
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10019932/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 4g1,5
Halogenfreie Steuerleitung, ölbeständig und sehr flexibel
ÖLFLEX® CLASSIC 110 H - Halogenfreie Steuerleitung, HFFR, ölbeständig, sehr flexibel und kältebeständig bis -30°C für vielseitige Anwendungen, BauPVO / CPR
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
4
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
Kupferindex
57.6 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Zertifizierung
IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-22, IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-25, UL, IEC 60754-1, IEC 60754-2, EN 50363-4-1, ISO 4892-2, EN 50396, EN 50525-3-11, EN 50525-2-51, ETIM 5, ETIM 6, VDE 0295
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Durchmesser
7.4 mm
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 4x1mm2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,1585*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,84317* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 115,7585*
€ 137,75262
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 114,0585*
€ 135,72962
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 107,6585*
€ 128,11362
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 104,0885*
€ 123,86532
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 92,1585*
€ 109,66862
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.