Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q60159 Herst.-Nr.: 001-3-016-3-B1STF-XT0 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Präzisions IC-Sockel in allen gängigen Polzahlen und Reihenrastern.
Sockel ohne Mittelsteg mit Entkoppelkondensator. Standardwert des Kondensators beträgt 100 nF. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Stiftleiste | | Produktfarbe | Schwarz, Metallisch | | Material | Kupfer | | Löttemperatur (für 3 Sekunden) | 260 °C | | Formfaktor des Steckers | Gerade | | Steckerverbindergeschlecht | Weiblich | | Stoßspannung | 1000 V | | Maximale Schaltspannung | 150 V | | Maximaler Schaltstrom | 3 A | | Anzahl Pins | 16 | | Kontaktmaterial | Kupfer | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Abstand Tonhöhe | 2.54 mm | | Zeilenanzahl | 2 | | Reihenabstand | 7.62 mm | | Ausrichtung auf PCB | Senkrecht | | Zertifizierung | UL94V-0 | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -55 - 125 °C |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,79* | € 2,91* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,36* | € 2,93* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,36* | € 3,83* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 27,45* | € 37,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,73* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|