Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack MPE Garry MPQ 16.3 STG B 100 nFU IC-Fassung Rastermaß: 7.62mm Polzahl (num): 16 Präzisions-Kontakte, mit Kondensator


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910013354
Hersteller:
     MPE Garry
Herst.-Nr.:
     001-3-016-3-B1STF-XT0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel 16 pol
dil steckverbinder
5er Pack MPE Garry MPQ 16.3 STG B 100 nFU IC-Fassung Rastermaß: 7.62mm Polzahl (num): 16 Präzisions-Kontakte, mit Kondensator

Präzisions-IC-Fassung. Mit Keramik-Vielschicht-Abblockkondensator 100 nF.

Kategorie: IC-Fassung
Typ: MPQ 16.3 STG B 100 nFU
Polzahl: 16
RM: 7.62 mm
Besonderheiten: Präzisions-Kontakte + mit Kondensator
Breite: 10.08 mm
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: 125 °C
Länge (Tiefe): 20.24 mm
Produkt-Art: IC-Fassung
Hersteller-Nr.: 001-3-016-3-B1STF-XT0
EAN: - - - - - - - - -
Ausführung: Druckknopfanschluss 4.5 mm
Anzeige: LED

Weitere Suchbegriffe: MPE Garry, 001-3-016-3-B1STF-XT0, ic fassung, icfassung, ic sockel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,80*
€ 2,92*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,37*
€ 2,93*
1 Tag
25
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,80*
Lager 1039
25
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 27,27*
€ 37,42*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,42*
€ 44,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,90*
€ 40,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,97*
€ 38,04
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 30,54*
€ 36,34
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 29,20*
€ 34,75
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 27,27*
€ 32,45
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 5,454* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BJZ
C-BGZH-0406-S
ab € 0,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.