Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitecore UCN1 Camcorder-Batterie USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nitecore UCN1 Camcorder-Batterie USB
Nitecore UCN1 Camcorder-Batterie USB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79808720
Hersteller:
     NiteCore
Herst.-Nr.:
     LG-UCN1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmtechnologie
LCD
Merkmale
Geeignet für
Camcorder-Batterie
Energiequelle
USB
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Polungs-Rückwärtsspannungsschutz
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überlast, Umgekehrte Polarität, Kurzschluß
Markenkompatibilität
Canon
Kompatible Produkte
LP-E6/LP-E6N LP-E8
Zertifizierung
ISO9001, CE, FCC, CEC, REACH, KC, C-TICK
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
2 A
Ausgangsspannung
8.4 V
Ausgangsstrom
1 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
55.7 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.