Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Ryzen 9 PRO 3900 Prozessor 3,1 GHz 64 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD Ryzen 9 PRO 3900 Prozessor 3,1 GHz 64 MB L3
AMD Ryzen 9 PRO 3900 Prozessor 3,1 GHz 64 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79806840
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000000072A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Ryzen
Ryzen
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
3200 MHz
Merkmale
Marktsegment
Desktop
PCI-Express-Slots-Version
4.0
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 9 PRO
Anzahl Prozessorkerne
12
Prozessorsockel
Sockel AM4
Prozessor Lithografie
7 nm
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
3900
Grundfrequenz des Prozessors
3.1 GHz
Komponente für
PC
Prozessor-Threads
24
Prozessor Boost-Frequenz
4.3 GHz
Prozessor-Cache
64 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
65 W
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 498,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,19*
€ 669,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,23*
€ 663,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,05*
€ 646,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,56*
€ 630,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,98*
€ 593,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.