Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 820-1706155 Herst.-Nr.: BD112515 EAN/GTIN: 0793661401100 |
| |
|
| | |
| Der frauenspezifische Black Diamond Alpine Carbon Trekking Pole ist ein vielseitiger Trekkingstock für alle Jahreszeiten aus qualitativ hochwertigen Materialien. Ideal für alpine Rucksacktouren, Expeditionen im Winter und lange Wanderungen. Das überarbeitete FlickLock-Einstellungssystem mit dem neuen, verschlankten Design aus Aluminium ist nun leichter und benutzerfreundlicher im Handling und bietet rasche und sichere Anpassungsmöglichkeiten für die drei Stocksegmente aus 100 % Karbonfaser. Der bequeme, feuchtigkeitsableitende Korkgriff wurde jetzt mit einer weicheren und ergonomischeren Griffverlängerung aus Gummi für mehr Komfort versehen. Die neue Solution-Handschlaufe ist unserer innovativen Klettergurt-Technologie für einen sichereren Halt entlehnt. Ihre breitere Auflagefläche sorgt in steilem Gelände für mehr Sicherheit und besseres Handling. Ein 38 mm-Teller und austauschbare Tech Tips ermöglichen einen Wechsel zwischen Karbid- und Gummispitzen, je nach Geländebeschaffenheit. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 478 g | | Mindestlänge | 950 mm | | Maximale Länge | 1250 mm | | Länge, zugeklappt | 600 mm | Merkmale | Geeignet für | Frauen | | Bauart | Teleskopisch | | Anzahl der Segmente | 3 | | Beste Verwendung | Wandern, Trecken | | Griff-Typ | I-Typ-Griff | | Material Handgriff | Schaum | | Verriegelungsmechanismus | Hebelverriegelung | | Mine | Hartmetall | | Schaftmaterial | Carbon fibre |
|
| | |
| | | |
| |