Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black Diamond Alpine Carbon Cork Wanderstock Unisex Teleskopisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black Diamond Alpine Carbon Cork Wanderstock Unisex Teleskopisch
Black Diamond Alpine Carbon Cork Wanderstock Unisex Teleskopisch
Black Diamond Alpine Carbon Cork Wanderstock Unisex Teleskopisch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79745074
Hersteller:
     Black Diamond
Herst.-Nr.:
     BD112514
EAN/GTIN:
     0793661401094
Suchbegriffe:
Nordic Walking Stöcke
Wanderstöcke
nordic walking stöcke
Der Black Diamond Alpine Carbon Trekking Pole ist ein vielseitiger Trekkingstock für alle Jahreszeiten und aus besonders hochwertigen Materialien gefertigt. Ideal für alpine Rucksacktouren, Expeditionen im Winter und lange Wanderungen. Das überarbeitete FlickLock- Einstellungssystem mit dem neuen, verschlankten Design aus Aluminium ist nun leichter und benutzerfreundlicher im Handling und bietet rasche und sichere Anpassungsmöglichkeiten für die drei Stocksegmente aus 100 % Karbonfaser. Der bequeme, feuchtigkeitsableitende Korkgriff wurde jetzt mit einer weicheren und ergonomischeren Griffverlängerung aus Gummi für mehr Komfort versehen. Die neue Solution-Handschlaufe ist unserer innovativen Klettergurt-Technologie für einen sichereren Halt entlehnt. Ihre breitere Auflagefläche sorgt in steilem Gelände für mehr Sicherheit und besseres Handling. Ein 38 mm-Teller und austauschbare Tech Tips ermöglichen einen Wechsel zwischen Karbid- und Gummispitzen, je nach Geländebeschaffenheit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
486 g
Mindestlänge
1000 mm
Maximale Länge
1300 mm
Länge, zugeklappt
610 mm
Merkmale
Geeignet für
Unisex
Bauart
Teleskopisch
Anzahl der Segmente
3
Beste Verwendung
Wandern, Trecken
Griff-Typ
T-Typ Griff
Material Handgriff
Schaum
Verriegelungsmechanismus
Hebelverriegelung
Mine
Hartmetall
Schaftmaterial
Carbon fibre
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,55*
€ 167,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,86*
€ 165,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,16*
€ 159,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,59*
€ 143,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,07*
€ 130,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.