| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-79744683 Herst.-Nr.: 20700 EAN/GTIN: 4043619207008 |
| |
|
| | |
| Dieser Geflechtschlauch von Delock eignet sich zum Bündeln von freiliegenden Kabeln, elektrischen Leitungen oder Drähten, um diese vor Verschmutzungen oder Beschädigungen zu schützen. Selbstschließend Der Geflechtschlauch verschließt sich automatisch nach dem Hinzufügen der Kabel. Ausgezeichnete Beständigkeit Der Geflechtschlauch zeichnet sich durch seine hohe Abriebbeständigkeit und Hitzebeständigkeit aus. Wiederverwendbar Die Kabel und Schläuche können mehrmals hinzugefügt oder entfernt werden. Schneidbar Mit Hilfe eines Heißschneidegerätes kann die Länge des Geflechtsschlauches individuell gekürzt werden. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 19 mm | | Länge (mm) | 2000 mm | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Material | Polyester | | Betriebstemperatur | -40 - 125 °C | | Zertifizierung | 94V-2, VW-1 | | Ursprungsland | China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |