| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-79744589 Herst.-Nr.: 20693 EAN/GTIN: 4043619206933 |
| |
|
| | |
| Dieser Geflechtschlauch von Delock eignet sich zum Bündeln von freiliegenden Kabeln, elektrischen Leitungen oder Drähten, um diese vor Verschmutzungen oder Beschädigungen zu schützen.
Dehnbar Dieser Geflechtschlauch ist sehr dehnbar, wodurch mehrere Kabel mit verschiedenen Durchmessern aufgenommen werden können.
Ausgezeichnete Beständigkeit Der Geflechtschlauch zeichnet sich durch seine hohe Abriebbeständigkeit und Hitzebeständigkeit aus.
Wiederverwendbar Die Kabel und Schläuche können mehrmals hinzugefügt oder entfernt werden.
Schneidbar Mit Hilfe eines Heißschneidegerätes kann die Länge des Geflechtsschlauches individuell gekürzt werden. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 6 mm | | Länge (mm) | 10000 mm | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Material | Polyester | | Betriebstemperatur | -40 - 125 °C | | Zertifizierung | 94V-2, VW-1 | | Ursprungsland | China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |