Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandstream Networks GWN7605LR WLAN Access Point 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grandstream Networks GWN7605LR WLAN Access Point 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Grandstream Networks GWN7605LR WLAN Access Point 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Grandstream Networks GWN7605LR WLAN Access Point 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Grandstream Networks GWN7605LR WLAN Access Point 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79738766
Hersteller:
     Grandstream
Herst.-Nr.:
     GWN7605LR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
247 mm
Verpackungstiefe
258 mm
Verpackungshöhe
86 mm
Paketgewicht
655.3 g
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 80 °C
Antenne
Antennentyp
Extern
Anzahl der Antennen
2
Antenne Zunahmeniveau (max)
3.5 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
358.3 mm
Höhe
45.3 mm
Gewicht
500 g
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Anzahl der SSID-Unterstützung
16
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
867 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Zahl der Benutzer
100 Benutzer
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Maximum Außenabstand
250 m
Empfängersensitivität
2.4G 802.11b: -96dBm@1Mbps, -88dBm@11Mbps; 802.11g: -93dBm @6Mbps, -75dBm@54Mbps; 802.11n 20MHz: -73dBm @MCS7; 802.11n 40MHz:-70dBm @MCS7 5G 802.11a: -92dBm @6Mbps, -74dBm @54Mbps; 802.11ac 20MHz: -67dBm@MCS8; 802.11ac: HT40:- 63dBm @MCS9; 802.11ac 80MHz: -59dBm @MCS9
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Stromverbrauch (max.)
10.16 W
Design
Platzierung
Wand
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
LED-Anzeigen
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,62*
€ 124,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,14*
€ 121,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,75*
€ 107,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,61*
€ 106,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,43*
€ 95,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.