Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac GCMCE5 Akkuladegerät AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getac GCMCE5 Akkuladegerät AC
Getac GCMCE5 Akkuladegerät AC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79728684
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     GCMCE5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Merkmale
Energiequelle
AC
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Lithium-Ion (Li-Ion)
Kompatible Produkte
Getac T800
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044055
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Ausgangsspannung
13.05 V
Ausgangsstrom
2.4 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
72.5 mm
Gewicht
1200 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 262,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,90*
€ 364,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,44*
€ 353,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,27*
€ 334,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,54*
€ 324,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,02*
€ 311,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.