Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac GSSEX3 Internes Solid State Drive 256 GB PCI Express NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getac GSSEX3 Internes Solid State Drive 256 GB PCI Express NVMe
Getac GSSEX3 Internes Solid State Drive 256 GB PCI Express NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79675419
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     GSSEX3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Merkmale
SSD Speicherkapazität
256 GB
Schnittstelle
PCI Express
NVMe
Ja
Komponente für
Laptop
Kompatible Produkte
Getac B360
Gewicht und Abmessungen
Breite
27 mm
Tiefe
110.5 mm
Höhe
5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,63*
€ 243,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,52*
€ 230,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,69*
€ 222,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,57*
€ 217,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,46*
€ 196,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.