Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhodia 182009C Notizbuch A4 80 Blätter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rhodia 182009C Notizbuch A4 80 Blätter Schwarz
Rhodia 182009C Notizbuch A4 80 Blätter Schwarz
Rhodia 182009C Notizbuch A4 80 Blätter Schwarz
Rhodia 182009C Notizbuch A4 80 Blätter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79519934
Hersteller:
     Papeteries Sill
Herst.-Nr.:
     182009C
EAN/GTIN:
     3037921820094
Suchbegriffe:
Notiz-Block
Notizblock
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Färbung
Abbildung
Zielgruppe
Universal
Blätteranzahl
80 Blätter
Liniertes Papier
Ja
Bucheinband-Typ
Weiches Frontcover & hartes Backcover
Format
A4
Art des linierten Papiers
Kariertes Papier
Perforierte Abrisslinie
Ja
Buchbindungsart
Klammerbindung
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
297 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,04788* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Papeteries Sill
18200C
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.