Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandstream Networks GWN7605 WLAN Access Point Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grandstream Networks GWN7605 WLAN Access Point Weiß Power over Ethernet (PoE)
Grandstream Networks GWN7605 WLAN Access Point Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79473536
Hersteller:
     Grandstream
Herst.-Nr.:
     GWN7605
EAN/GTIN:
     6947273703068
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungstiefe
228.5 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Verpackungsvolumen
79 cm³
Paketgewicht
719.3 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Antenne
Antennentyp
Intern
Gewicht und Abmessungen
Breite
180.4 mm
Tiefe
40.8 mm
Höhe
180.4 mm
Gewicht
388.2 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES, TKIP, WEP, WPA, WPA2-PSK
Protokolle
Unterstützte Protokolle
IPv4, IPv6, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Platzierung
Wand
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
FCC, CE, RCM, IC
Weitere Suchbegriffe: grandstream access point, access point
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.