Grafik | On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 250 MHz |
| On-Board Grafikadapter Burstfrequenz | 750 MHz |
| Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 750 MHz |
| On-Board Grafikadapter DirectX Version | 12.0 |
| On-Board Grafikadapter OpenGL Version | 4.4 |
| On-Board Grafikadapter Geräte-ID | 0x3185 |
| Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher | 8 GB |
| Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik) | 3 |
Leistungen | Typ | NAS |
| Geräteklasse | Home & Home Office |
| Backup-Funktion | Ja |
| Geräuschpegel | 18.4 dB |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
| Warentarifnummer (HS) | 84714100 |
Design | Gehäusetyp | Desktop |
| Kühlung | Aktiv |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Anzahl Lüfter | 1 Lüfter |
| Lüfterdurchmesser | 92 mm |
| Gehäuseschacht mit Einrastfunktion | Ja |
| LED-Anzeigen | Ja |
Prozessor | Prozessorfamilie | Intel® Celeron® |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | J4125 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2.7 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor-Threads | 4 |
| Prozessor-Cache | 4 MB |
| CPU Konfiguration (max) | 1 |
| PCI Express Konfigurationen | 1x4+1x2, 4x1, 2x1+1x2+1x2 |
| PCI-Express-Slots-Version | 2.0 |
| Prozessor Codename | Gemini Lake Refresh |
| Prozessor Lithografie | 14 nm |
| Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
| Prozessor-Paketgröße | 25 x 24 mm |
| Prozessorsockel | BGA 1090 |
| Tjunction | 105 °C |
| Thermal Design Power (TDP) | 10 W |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics 600 |
| Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 8 GB |
Sonstige Funktionen | ARK Prozessorerkennung | 197305 |
Zertifikate | Zertifizierung | EAC VCCI CCC RCM KC FCC CE BSMI |
Speicher | Speicherkapazität | 2 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4 |
| Maximum unterstützte RAM | 6 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 1 |
Energie | Platzierung der Stromversorgung | Extern |
| Kapazität der Stromversorgungseinheit | 65 W |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 16.44 W |
| Stromverbrauch (HDD-Standby) | 6.19 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 / 60 Hz |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Unterstützte Ethernet-LAN-Datenrate (max.) | 10000 Mbit/s |
| iSCSI-Unterstützung | Ja |
| Wake-on-LAN bereit | Ja |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 106 mm |
| Tiefe | 223 mm |
| Höhe | 166 mm |
| Gewicht | 1510 g |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| USB Anschluss | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| Anzahl eSATA-Anschlüsse | 1 |
Prozessor Besonderheiten | Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Leerlauf Zustände | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
| Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT) | Ja |
| Intel® OS Guard | Ja |
| Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja |
| Intel® Sicherer Schlüssel | Ja |
| Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 6 |
| Anzahl der Rechenwerke | 12 |
| Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
| UART | Ja |
| Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR4-SDRAM, LPDDR4-SDRAM |
Speichermedium | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 2 |
| Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
| RAID-Unterstützung | Ja |
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | M.2, Serial ATA III |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5,3.5 Zoll |
| Maximal unterstützte Speicherkapazität | 32 TB |
| Anzahl der M.2 (M | 2 |
| RAID Level | 0, 1, 5, 6, 10 |
| Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte | Ja |
| Unterstützte Dateisysteme | BTRFS, Fett, HFS+, NTFS, exFAT, ext2, ext3, ext4 |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |