Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link TL-MR6400 WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link TL-MR6400 WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Schwarz
TP-Link TL-MR6400 WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Schwarz
TP-Link TL-MR6400 WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Schwarz
TP-Link TL-MR6400 WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Schwarz
TP-Link TL-MR6400 WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Schwarz
TP-Link TL-MR6400 WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) 4G Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79344123
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-MR6400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Router
Plug & Play!
Ohne Konfiguration erforderlich

Der TL-MR6400 verfügt über ein integriertes 4G/LTE-Modem und einen SIM-Kartenslot. Sie müssen lediglich eine freigeschaltete SIM-Karte einstecken und schon können Sie Ihren 4G/LTE-Hotspot in Betrieb müssen. Die Einrichtung einer schnellen und stabilen Mobilverbindung war noch nie einfacher.

4G/LTE-Netzwerk überall
Der TL-MR6400 unterstützt den Mobilfunkstandard LTE/4G mit bis zu 150 Mbit/s im Download für unterbrechungsfreies Videostreaming und Online-Gaming. Außerdem ist er kompatibel mit FDD-LTE und TDD-LTE, sodass fast alle Betreiber auf der Welt unterstütz werden können.

WLAN, wo Sie es benötigen
Der TL-MR6400 bietet Ihnen die Möglichkeit, schnell und einfach einen 4G/LTE-Hotspot für mehrere Geräte einzurichten. Damit haben Sie überall dort einen Internetzugriff, wo Sie ihn benötigen.

Verbindungen für
mehr als 32 Geräte gleichzeitig

Der TL-MR6400 kann verzögerungsfreie Verbindungen für mehr als 32 Geräte bereitstellen, z.B. Handy, Laptop und PC. Mit seinem LAN/WAN-Port bietet der TL-MR6400 eine alternative Möglichkeit der Breitbandanbindung.

Einfache Bedienung über die Tether-App
Mit der Tether-App können Sie den TL-MR6400 einfach und unkompliziert über jedes iOS- oder Android-Gerät verwalten.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
LAN, Leistung, WLAN
Ein-/Ausschalter
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Firewall
Ja
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI)
Ja
DoS Attacken Prävention
Ja
Filterung
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Einzelband (2,4GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN Datentransferrate (max.)
300 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
4G
3G
Ja
4G
Ja
3G-Standards
HSPA+, UMTS
4G-Standards
LTE
Unterstützte UMTS-Bandbreiten
1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten
800,900,1800,1900,2100,2600 MHz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3
Portweiterleitung
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Ausgangsspannung
9 V
Ausgangsstrom
0.85 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
202 mm
Tiefe
141 mm
Höhe
33.6 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
307 mm
Verpackungstiefe
223 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
600 g
Merkmale
Zertifizierung
CE, RoHS
Antenne
Antennen-Design
Extern
Anzahl der Antennen
2
Entfernbare Antennen
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
SIM-Karten-Slot
Ja
WAN-Verbindungstyp
RJ-45
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.