Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link 3G/4G-WLAN-Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link 3G/4G-WLAN-Router
TP-Link 3G/4G-WLAN-Router
TP-Link 3G/4G-WLAN-Router
TP-Link 3G/4G-WLAN-Router
TP-Link 3G/4G-WLAN-Router
TP-Link 3G/4G-WLAN-Router
TP-Link 3G/4G-WLAN-Router
TP-Link 3G/4G-WLAN-Router
TP-Link 3G/4G-WLAN-Router
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79344052
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-MR3420
EAN/GTIN:
     6935364051495
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Router
WLAN-Teilen durch 3G/4G-Surfstick
300Mbit/s-3G/4G-Router

Richten Sie im Handumdrehen einen 3G/4G Hotspot ein
Mit TP-Links tragbarem 3G/4G-WLAN-Router TL-MR3420 richten Sie im Handumdrehen einen WLAN-Hotspot ein. Schließen Sie lediglich einen 3G/4G-Surfstick an und schon können Sie mit Ihren Mobilgeräten wie Smartphones oder Tablets online gehen oder die Verbindung mit Familie und Freunden teilen.

Verbindungen für mehr als 32 Geräte gleichzeitig
Der TL-MR3420 kann verzögerungsfreie Verbindungen für mehr als 32 Geräte bereitstellen, z.B. Handy, Laptop und PC.

Zwei Modi, unbeschränkte Möglichkeit
Der TL-MR3420 unterstützt auch eine WAN-Internetverbindung mittels LAN-Kabel. Mit diesem günstigen All-in-One-Router können Sie je nach Wunsch auch zwischen kabelgebundenen WAN- und 3G/4G-WLAN-Verbindungen wechseln.

Einfache Verwaltung mittels der Tether-App
Mit der Tether-App können Sie Ihren TL-MR3420 einfach und unkompliziert über jedes iOS- und Android-Gerät verwalten. z.B.: Sie können kontrollieren, welche Geräte sich mit Ihrem Netzwerk verbinden dürfen.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Ein-/Ausschalter
Ja
Sicherheit
Firewall
Ja
NAT, SPI
DDoS-Schutz
Ja
Filterung
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
URL-Filterung
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Einzelband (2,4GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN Datentransferrate (max.)
300 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Modulation
16-QAM, 64-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3u
Auto MDI/MDI-X
Ja
Empfängersensitivität
270M: -68dBm@10% PER, 130M: -68dBm@10% PER, 108M: -68dBm@10% PER, 54M: -68dBm@10% PER, 11M: -85dBm@8% PER, 6M: -88dBm@10% PER, 1M: -90dBm@8% PER
Energie
Energiequelle
AC
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
204 mm
Tiefe
138 mm
Höhe
44 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
315 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
620 g
Merkmale
Upgradefähige Firmware
Ja
Antenne
Antennen-Design
Extern
Antenne Steckertyp
RP-SMA
Antenne Zunahmeniveau (max)
5 dBi
Anzahl der Antennen
2
Antennenrichtungsart
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Sendeleistung
20 dBmW
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
3G/4G USB Modem-Kompatibilität
Ja
WAN-Verbindungstyp
RJ-45
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter
Ja
Antenne enthalten
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TP-Link
TL-MR3020
ab € 15,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.