Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edimax AX1800 DUAL-BAND CEILING MOUNT POE Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edimax AX1800 DUAL-BAND CEILING MOUNT POE Weiß Power over Ethernet (PoE)
Edimax AX1800 DUAL-BAND CEILING MOUNT POE Weiß Power over Ethernet (PoE)
Edimax AX1800 DUAL-BAND CEILING MOUNT POE Weiß Power over Ethernet (PoE)
Edimax AX1800 DUAL-BAND CEILING MOUNT POE Weiß Power over Ethernet (PoE)
Edimax AX1800 DUAL-BAND CEILING MOUNT POE Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79329037
Hersteller:
     Edimax
Herst.-Nr.:
     CAX1800
EAN/GTIN:
     4717964703507
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Antenne
Antennentyp
Intern
Gewicht und Abmessungen
Breite
176.29 mm
Tiefe
176.29 mm
Höhe
32.75 mm
Gewicht
372 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl interner RJ-45-Anschlüsse
1
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85176990
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
574 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
1201 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
AC Eingangsspannung
12 V
Eingangsstrom
1 A
Design
Platzierung
Tisch
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: edimax access point, access point
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,58*
€ 200,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,37*
€ 186,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,38*
€ 177,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,20*
€ 172,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,84*
€ 159,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.