Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 H Niederspannungskabel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 H Niederspannungskabel
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 H Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79292290
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10019975/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung lapp kabel 7 x 2.5
Halogenfreie Steuerleitung, ölbeständig und sehr flexibel
ÖLFLEX® CLASSIC 110 H - Halogenfreie Steuerleitung, HFFR, ölbeständig, sehr flexibel und kältebeständig bis -30°C für vielseitige Anwendungen, BauPVO / CPR
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
7
Leiterquerschnitt
6 mm²
Kupferindex
403.2 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Zertifizierung
IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-22, IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-25, UL, IEC 60754-1, IEC 60754-2, EN 50363-4-1, ISO 4892-2, EN 50396, EN 50525-3-11, EN 50525-2-51, ETIM 5, ETIM 6, VDE 0295
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
16 mm
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 7x1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.002,45*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 18,0049* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9.312,03*
€ 11.081,3157
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9.257,77*
€ 11.016,7463
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9.067,62*
€ 10.790,4678
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9.002,45*
€ 10.712,9155
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.