Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink CP960-WIMI-TEAMS Konferenztelefon IP-Konferenztelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yealink CP960-WIMI-TEAMS Konferenztelefon IP-Konferenztelefon
Yealink CP960-WIMI-TEAMS Konferenztelefon IP-Konferenztelefon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79254713
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     CP960-WIMI-TEAMS
EAN/GTIN:
     841885101907
Suchbegriffe:
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Telefonkonferenzsystem
USB-Konferenzlösung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
338 mm
Tiefe
338 mm
Höhe
74 mm
Merkmale
Produkttyp
IP-Konferenztelefon
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Silber
Bildschirmdiagonale
5 "
Display-Auflösung
720 x 1280 Pixel
Sprachcodec
AGC, AJB, CNG, G.722, G.722.1C, G.723, G.726, G.729, G.729A, OPUS, PCMA, PLC, VAD, iLBC
Echounterdrückung
Ja
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, SRTP, TLS
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Anrufumleitung
Ja
Gesprächsmitschnitt
Ja
Anruf halten
Ja
Anklopfen
Ja
Telefonbuch Kapazität
1000 Eintragungen
Anruftransfer
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
1
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
USB-Stecker
Micro-USB B, USB Typ-A
Anzahl der USB-Anschlüsse
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 764,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 870,41*
€ 1.035,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 870,29*
€ 1.035,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 844,58*
€ 1.005,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 796,99*
€ 948,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 764,87*
€ 910,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.