Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nedis BTTC100BK Bluetooth Musik-Empfänger 10 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nedis BTTC100BK Bluetooth Musik-Empfänger 10 m Schwarz
Nedis BTTC100BK Bluetooth Musik-Empfänger 10 m Schwarz
Nedis BTTC100BK Bluetooth Musik-Empfänger 10 m Schwarz
Nedis BTTC100BK Bluetooth Musik-Empfänger 10 m Schwarz
Nedis BTTC100BK Bluetooth Musik-Empfänger 10 m Schwarz
Nedis BTTC100BK Bluetooth Musik-Empfänger 10 m Schwarz
Nedis BTTC100BK Bluetooth Musik-Empfänger 10 m Schwarz
Nedis BTTC100BK Bluetooth Musik-Empfänger 10 m Schwarz
Nedis BTTC100BK Bluetooth Musik-Empfänger 10 m Schwarz
Nedis BTTC100BK Bluetooth Musik-Empfänger 10 m Schwarz
Nedis BTTC100BK Bluetooth Musik-Empfänger 10 m Schwarz
Nedis BTTC100BK Bluetooth Musik-Empfänger 10 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79220184
Hersteller:
     Nedis
Herst.-Nr.:
     BTTC100BK
EAN/GTIN:
     5412810329748
Suchbegriffe:
Bluetooth Musik Empfänger
Bluetooth Musikempfänger
Genießen Sie die Übertragung und den Empfang von Audios mit diesem kompakten, kabellosen Bluetooth® Audio Transmitter Receiver von Nedis. Er überträgt Audios nahtlos und kabellos von Ihrem Fernseher oder kabelgebundenen Audiosystem auf Ihre Bluetooth®-Kopfhörer oder -Lautsprecher. Im Empfangsmodus können Sie Audios von jedem Bluetooth®-fähigen Smartphone, Laptop oder Tablet auf jedes Audiosystem oder jeden Lautsprecher streamen. Mit dem AUX-Eingang/Ausgang können Sie dieses Gerät einfach an ein anderes Audiogerät anschließen. Mit dem integrierten Akku haben Sie eine maximale Spielzeit von 6 Stunden und eine Standby-Zeit von 220 Stunden.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
390 mm
Höhe des Versandkartons
405 mm
Versandkartonsbreite
95 mm
Versandkartonslänge
370 mm
Versandkartonshöhe
190 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
1333 g
Anschlüsse und Schnittstellen
3,5 mm (1/8-inch) in
Ja
Technische Details
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
5412810383252
Gewicht und Abmessungen
Breite
43 mm
Tiefe
43 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
65 g
Verpackungsbreite
35 mm
Verpackungstiefe
85 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Paketgewicht
123 g
Energie
Energiequelle
Akku
AC Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
1 A
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
200 mAh
Betriebszeit
6 h
Ladezeit
2 h
Merkmale
Bluetooth-Version
5.1
Hostschnittstelle
3,5 mm
Kompatibel mit Apple-Geräten
Nicht unterstützt
Bluetooth-Profile
A2DP, HFP, HSP
Transmissionsdistanz
10 m
Frequenzbereich
2.402 - 2.48 GHz
Audio-Codec
SBC
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Anzahl
1
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), RCA, USB Typ-A an Mikro-USB Typ-B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 23,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.