Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 711042 Halterung Handy/Smartphone Schwarz Passive Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 711042 Halterung Handy/Smartphone Schwarz Passive Halterung
Brodit 711042 Halterung Handy/Smartphone Schwarz Passive Halterung
Brodit 711042 Halterung Handy/Smartphone Schwarz Passive Halterung
Brodit 711042 Halterung Handy/Smartphone Schwarz Passive Halterung
Brodit 711042 Halterung Handy/Smartphone Schwarz Passive Halterung
Brodit 711042 Halterung Handy/Smartphone Schwarz Passive Halterung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79188687
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     711042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
Kunststoff
Gerätemontagetyp
Schraubbefestigung
Ausrichtung
Senkrecht
Ergonomie
Minimum Gerätweite
70 mm
Maximum Geräteweite
83 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.