Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT 230V splitcable schuko male - 2 x C13 1.2 m Schwarz 1,2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT 230V splitcable schuko male - 2 x C13 1.2 m Schwarz 1,2 m
ACT 230V splitcable schuko male - 2 x C13 1.2 m Schwarz 1,2 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-7917805
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AK5055
EAN/GTIN:
     8716065113952
Suchbegriffe:
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
netzkabel schuko cee 7/7 stecker au...
netzkabel schuko cee 7/7 stecker au...
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Energie
Eingangsstrom
6 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
1.2 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.